Sitzfläche für Stehhilfe, Typ: S

Artikel-Nr.: 963901 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ S
Sitzbreite 320 mm
Sitztiefe 220 mm
Material Sitzfläche PU-Schaum
Produktart Sitzfläche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963901 S
EAN / GTIN 2050001764249
Herstellernummer 60954-00000-02

Beschreibung

Passend für:

Stehhilfe Nr. 965630 und 965631.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb