Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Gleiter, niedrig BLACK

Artikel-Nr.: 965327 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    Ausführung ohne Rollen
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
    Material Fußkreuz Stahl
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Gleiter
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Armlehnenpaar Adaption möglich ja
    Gewicht 13,5 kg
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 965327 BLACK
    EAN / GTIN 4016849625072
    Herstellernummer 9020-SP01-602-502217

    Beschreibung

    Ausführung:

    Supertec ist komfortabel, weich, atmungsaktiv sowie extrem widerstandsfähig, reinigungsfreundlich und rutschfest. Dank seiner Mikropanzerung vereint es die Vorteile von Stoff und PU-Schaum.
    Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

    Norm:

    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb