Euronormbehälter blau NB5

Artikel-Nr.: 963379 NB5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 120 mm
    Breite 300 mm
    Tiefe 200 mm
    Farbe blau
    Griff-Form Muschelgriff
    Produktart Euronormbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 963379 NB5
    EAN / GTIN 8055520009318
    Herstellernummer NB5V1- BLAU

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus Kunststoff.
    Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von drei Grundmaßen.
    Diese Behälter sind in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar.
    Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.
    Resistent gegen die meisten Säuren und Öle.

    Hinweis:

    Passendes Zubehör (Deckel, Verschluss, Zettelklammer) finden Sie unter Nr. 963382963384.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb