{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 3 | |
Herstellerbezeichnung | Serie 14/7 | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 352 mm | |
Breite innen | 198 mm | |
Tiefe innen | 300 mm | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | verzinkt | |
Farbe | verzinkt | |
vorbereitet für Deckel | ja | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Einsteckschild | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer | 963342 3 | |
EAN / GTIN | 4052939476568 | |
Herstellernummer | 6820 |