{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2 | |
Herstellerbezeichnung | Serie 14/7 | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 322 mm | |
Tiefe | 515 mm | |
Breite innen | 298 mm | |
Tiefe innen | 450 mm | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | verzinkt | |
Farbe | verzinkt | |
vorbereitet für Deckel | ja | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Einsteckschild | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer | 963342 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473826 | |
Herstellernummer | 6730 |