Sichtlagerkästen PE-Set, blau, Typ: SB6

Artikel-Nr.: 963324 SB6
Setpreis 50 Stück (1,77 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ SB6
Füllvolumen 0,2 l
Höhe 50 mm
Breite 100 mm
Tiefe 85 mm
Breite innen 83 mm
Tiefe innen 63 mm
Material Polyethylen
Farbe blau
vorbereitet für Deckel ja
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite nein
vorbereitet für Sichtfenster ja
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
stapelbar ja
Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
Arretierung in Schubladen nein
Inhalt pro Karton 50
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963324 SB6
EAN / GTIN 4009292801322
Herstellernummer VPE 19100624

Beschreibung

Passend für:

Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb