{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | SB2 | |
Füllvolumen | 23,1 l | |
Höhe | 200 mm | |
Breite | 310 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite innen | 280 mm | |
Tiefe innen | 445 mm | |
Material | Polyethylen | |
Farbe | blau | |
vorbereitet für Deckel | ja | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | nein | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | nein | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Beschriftungsstreifen | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Inhalt pro Karton | 10 | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer | 963324 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800127 | |
Herstellernummer | VPE 19100224 | |
Hersteller | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |