{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | AB1 | |
Höhe | 90 mm | |
Breite | 130 mm | |
Tiefe | 198 mm | |
Material | Polypropylen | |
Farbe | anthrazit | |
Farbe | anthrazit | |
vorbereitet für EAN Code auf der Rückseite | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster | ja | |
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler | ja | |
stapelbar | ja | |
Beschriftungsmöglichkeit | durch Beschriftungsstreifen | |
Arretierung in Schubladen | nein | |
Inhalt pro Karton | 36 | |
Produktart | Sichtlagerkasten |
Artikelnummer | 963308 AB1 | |
EAN / GTIN | 4045197725387 | |
Herstellernummer | 963308 AB1 |