Grundplatte 888X600 mm

Artikel-Nr.: 961140 888X600
Rabatt
18,60 €
(22,51 € / 1 Quadratmeter)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 888 mm
Tiefe 600 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Kunststoff
Farbe schwarz
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961140 888X600
EAN / GTIN 4037519004157
Herstellernummer AQ-3415-CH8000

Beschreibung

Verwendung:

Gr. 1056×624 für eigene Zuschnitte nach individuellen Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb