• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundplatte 1056X624 mm

Artikel-Nr.: 961140 1056X624
Rabatt
22,80 €
(31,26 € / 1 Quadratmeter)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.056 mm
Tiefe 624 mm
Material Kunststoff
Farbe schwarz
Produktart Rastermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961140 1056X624
EAN / GTIN 4037519006274
Herstellernummer AQ-3909-CH8000

Beschreibung

Verwendung:

Gr. 1056×624 für eigene Zuschnitte nach individuellen Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb