Abdeckung transparent 48X96 mm

Artikel-Nr.: 960920 48X96
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 15 mm
    Breite 48 mm
    Tiefe 96 mm
    Farbe transparent
    Produktart Deckel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960920 48X96
    EAN / GTIN 4037519003860
    Herstellernummer AQ-4401-CL0000

    Beschreibung

    Passend für:

    UNI-BOX Nr. 960900 Gr. 48×96.

    Hinweis:

    Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb