Abdeckung transparent, Breite×Tiefe: 96X96mm

Artikel-Nr.: 960920 96X96
Rabatt
1,18 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 15 mm
Breite 96 mm
Tiefe 96 mm
Farbe transparent
Produktart Deckel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960920 96X96
EAN / GTIN 4037519003877
Herstellernummer AQ-4400-CL0000

Beschreibung

Passend für:

UNI-BOX Nr. 960900 Gr. 96×96.
UNI-BOX Nr. 960910 Gr. 96×96.

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb