UNI-BOX 24 mm hoch, Breite×Tiefe: 96X144mm

Artikel-Nr.: 960900 96X144
Rabatt
3,27 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Höhe 24 mm
Höhe innen 18 mm
Breite 96 mm
Breite innen 85 mm
Tiefe 144 mm
Tiefe innen 133 mm
Material ABS Kunststoff
vorbereitet für Abdeckung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960900 96X144
EAN / GTIN 4037519000210
Herstellernummer JCN7210120

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb