UNI-BOX 24 mm hoch 48X96 mm

Artikel-Nr.: 960900 48X96
Rabatt
1,98 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Höhe 24 mm
Höhe innen 18 mm
Breite 48 mm
Breite innen 37 mm
Tiefe 96 mm
Tiefe innen 85 mm
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
vorbereitet für Abdeckung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Herstellernummer JCN7120100

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb