Kleinteilebehälter, Höhe / Typ: 71/3

Artikel-Nr.: 960650 71/3
Rabatt
5,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
778 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 71 mm
Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 9 E
Teilungsmöglichkeit nein
Anzahl Behälter zur Füllung einer Schublade der Größe 36×36 E 16
passend für Schubladen Fronthöhe ≥ 100 mm
Material Polystyrol
Farbe rot
Tragegriff nein
vorbereitet für Deckel nein
vorbereitet für Sichtfenster nein
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
stapelbar nein
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960650 71/3
EAN / GTIN 4045197334152
Herstellernummer 960650 71/3

Beschreibung

Ausführung:

Behälter aus schlagfestem Polystyrol.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Hinweis:

Behälter-Sortimente siehe Nr. 960190 und 960260960280, sowie Nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb