Kleinteilebehälter 26/2

Artikel-Nr.: 960650 26/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 430 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 26 mm
Breite 75 mm
Tiefe 150 mm
Breite in E 4,5 E
Tiefe in E 9 E
Teilungsmöglichkeit nein
Anzahl Behälter zur Füllung einer Schublade der Größe 36×36 E 32
passend für Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
Material Polystyrol
Farbe rot
Tragegriff nein
vorbereitet für Deckel nein
vorbereitet für Sichtfenster nein
vorbereitet für Sichtfenster als Schüttgutteiler nein
stapelbar nein
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960650 26/2
EAN / GTIN 4045197334091
Herstellernummer 960650 26/2

Beschreibung

Ausführung:

Behälter aus schlagfestem Polystyrol.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Hinweis:

Behälter-Sortimente siehe Nr. 960190 und 960260960280, sowie Nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Höhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb