Trennblech 200

Artikel-Nr.: 960550 200
Rabatt
2,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank; Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank; Fachbodenschrank
Höhe 50 mm
Breite 200 mm
Breite in E 12 E
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter ja
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
Material Aluminium
Fixierung am Schubladenboden mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960550 200
EAN / GTIN 4045197333636
Herstellernummer 960550 200

Beschreibung

Ausführung:

Alu

Verwendung:

Zur weiteren Unterteilung in Verbindung mit Schlitztrennwänden Nr. 960490 bis 960520.

Hinweis:

Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortimente siehe Nr. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb