Rillengummi-Matte, 3 mm stark

Artikel-Nr.: 960160
(60,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 490 mm
Tiefe 520 mm
Stärke 3 mm
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960160
EAN / GTIN 2050001921819
Herstellernummer 960160

Beschreibung

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.

Passend für:

Schubladen Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760, Nr. 934194 und Schubladen der Werkbänke Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950 − 933427, Nr. 933500933900, Nr. 934400934650 und Nr. 934100934170.
Für Gehäusebreite 600 mm. Für Schubladeninnenmaß 490×520 mm.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb