Anti-Rutschmatten-Set 5-teilig

Artikel-Nr.: 960153
(193,98 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Ausführung Zuschnitt
Breite 320 mm
Tiefe 520 mm
Stärke 2 − 3 mm
Material PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet.
Oberfläche offen
Farbe schwarz
Set-Inhalt 5
Produktart Antirutschmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Herstellernummer 960153

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009 / Blatt 15 / Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten).
REACH-Vorschriften werden erfüllt, Matten enthalten keine SVHC-Stoffe mit einem Massen-Anteil von > 0,1 %, RoHS konform.

Passend für:

Schubladen Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760, Nr. 934194 und Schubladen der Werkbänke Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950 − 933427, Nr. 933500933900, Nr. 934400934650 und Nr. 934100934170.
Für Gehäusebreite 430 mm. Für Schubladeninnenmaß 320×520 mm.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb