Trennblech, Höhe×Breite: 73X60mm

Artikel-Nr.: 960040 73X60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 73 mm
Breite 60 mm
Breite in E 6 E
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter nein
passend für Schubladen Fronthöhe 100; 120 mm
Material Aluminium
Fixierung am Schubladenboden nein
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960040 73X60
EAN / GTIN 4045197327581
Herstellernummer 960040 73X60

Beschreibung

Verwendung:

Zur weiteren Unterteilung der Schubladen in Verbindung mit Schlitztrennwänden Nr. 960030.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb