{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Höhe | 33 mm | |
Breite | 60 mm | |
Breite in E | 6 E | |
Teilungseinheit | 1 E = 10 mm | |
abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter | nein | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 60; 80 mm | |
Material | Aluminium | |
Fixierung am Schubladenboden | nein | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960040 33X60 | |
EAN / GTIN | 4045197327512 | |
Herstellernummer | 960040 33X60 |