Schlitztrennwand für Schubladen Tiefe 33 mm

Artikel-Nr.: 960030 33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 384 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 33 mm
Teilungseinheit 1E = 10 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 60; 80 mm
passend für Schubladen Tiefe 520 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 52E
Material Stahlblech verzinkt
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung, Befestigungsschrauben werden mitgeliefert
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960030 33
EAN / GTIN 4045197327482
Herstellernummer 960030 33

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech, Schlitzabstand 10 mm (entspricht einer Teilungseinheit E).
Lieferung erfolgt mit Befestigungsschrauben.

Passend für:

Schubladen Nr. 920140, Nr. 933730, Nr. 933760 und Schubladen der Werkbänke Nr. 920000, Nr. 920010, Nr. 930950 − 933427, Nr. 933500933900 und Nr. 934400934650.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb