Power Station 1500 W

Artikel-Nr.: 957650 1500
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistung (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Eisenphosphat
Dauerleistung 1.500 W
Spitzenleistung (2 Sekunden) 3.000 W
Batteriekapazität 1.497 Wh
Spannung 230 V
Kapazität 58,5 Ah
Höhe 240 mm
Breite 190 mm
Länge 480 mm
Gewicht 20 kg
Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289

Beschreibung

Ausführung:

Mobile, leicht zu tragende Stromversorgung für fahrbare Werkbänke, UNI Lines, etc. Vielfältige Anschlüsse für Endgeräte wie Laptops, Bildschirme, Smartphones, Kleinverbraucher. Sogar das Starten eines Autos ist möglich bei Batterieladestand von über 60% und entsprechendem Kabel (nicht im Lieferumfang). Lademöglichkeit über 230 V Netzsteckdose und DC-/Solar-Ladeanschluss oder über 12-Volt-Bordspannungssteckdose. LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)-Lithiumbatterie mit Dauerleistung 1500 W und Maximalleistung von 3000 W. Mit integriertem Solarladeregler für das Laden per Solar bis 200 Wp bei 10 A. Mehr als 4000 Ladezyklen möglich bei 80% DoD.
Batteriekapazität: 1497 Wh
Wechselstromausgang: 2 × 230 V, 50 Hz, reine Sinuswelle.
Gleichstromausgänge: 4 × USB-Port, 1 × USB-C-Port, 2 × DC-Ausgang, 1 × Bordspannungssteckdose ( 12 V).
Kapazität (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Anschlüsse: EC5 (für JumpStarter-Kabel)

Passend für:

GridLine fahrbare elektrisch höhenverstellbare Werkbank, UNILine Wall und Tower, Computerpult, INFO Point.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb