• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdeckung für Power Station, Typ: 1

Artikel-Nr.: 948047 1
Neuheit
1
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 602 mm
Tiefe 215 mm
Einbauhöhe 320 mm - 355 mm
Gewicht 4 kg
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948047 1
EAN / GTIN 4067263139768
Herstellernummer 948047 1

Beschreibung

Ausführung:

Abdeckung für Rückseite des Computer-Pults. Power Station Nr. 957650 Gr. 1500 kann unter der Abdeckung verstaut werden und ist somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Mit 2 Kunststoff-Aushängesicherungen.

Passend für:

Computer-Pult Nr. 948040, 948042.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb