{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nutzhöhe | 25 mm | |
Nutzbreite | 43 mm | |
Nutztiefe | 50 mm | |
Stahldraht-⌀ | 6 mm | |
Material Grundplatte | Kunststoff | |
Material Draht | Stahl | |
Grundplatten-Art | doppelt | |
Hakenform | Doppel-Rundhaken 90° | |
Produktart | Lochwandhaken |
Artikelnummer | 955600 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406196431 | |
Herstellernummer | 955600 50X25 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |