GARANT easyFix Universalhalter 90°, ⌀ 6 mm, Nutztiefe×Nutzhöhe: 100X100mm

Artikel-Nr.: 955600 100X100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,06 € / Stück
  • ab 5 Stück
    10,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
584 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe×Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 100 mm
Nutzbreite 43 mm
Nutztiefe 100 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art doppelt
Hakenform Doppel-Rundhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955600 100X100
EAN / GTIN 4062406196523
Herstellernummer 955600 100X100
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb