Easyfix Werkzeughalter 45° 50 mm

Artikel-Nr.: 955505 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,23 € / Stück
  • ab 5 Stück
    2,69 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 943 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Nutztiefe 50 mm
    Stahldraht-⌀ 4 mm
    Material Grundplatte Kunststoff
    Material Draht Stahl
    Grundplatten-Art einfach
    Hakenform Einzelhaken 45°
    Produktart Lochwandhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955505 50
    EAN / GTIN 4062406194888
    Herstellernummer 955505 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb