Fachboden mit Kabeldurchführung für U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955483 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Fachboden Stärke: 30
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Höhe 30 mm
Breite 540 mm
Tiefe 478 mm
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955483 M
EAN / GTIN 4062406785543
Herstellernummer 955483 M
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech für UNI Tower. Fachböden werden gegen Kippen mit GARANT easyFix Kunststoffdübeln gesichert.
Hintere beiden Ecken 45° abgeschrägt zur Kabeldurchführung. Schuko-Stecker kann in der Ecke des Fachbodens durchgeführt werden.

Passend für:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb