Fachboden mit Kabeldurchführung für U-Form, Typ: L

Artikel-Nr.: 955483 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Fachboden Stärke: 30
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Höhe 30 mm
Breite 690 mm
Tiefe 478 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955483 L
EAN / GTIN 4062406785550
Herstellernummer 955483 L

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech für UNI Tower. Fachböden werden gegen Kippen mit Easyfix Kunststoffdübeln gesichert.
Hintere beiden Ecken 45° abgeschrägt zur Kabeldurchführung. Schuko-Stecker kann in der Ecke des Fachbodens durchgeführt werden.

Passend für:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb