Kennzeichnungstafel für UNI Panel S ORANGE

Artikel-Nr.: 955442 ORANGE
Rabatt
7,55 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 250 mm
Breite 128 mm
Tiefe 30 mm
Farbe orange RAL 2008
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955442 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584429
Herstellernummer 955442 ORANGE

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb