• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UNI Panel S

Artikel-Nr.: 955440 S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
    Serie Panel
    Höhe 1.375 mm
    Breite 300 mm
    Tiefe 380 mm
    Tragfähigkeit 30 kg
    Gewicht 17 kg
    Produktart Lochwand Aufsteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955440 S
    EAN / GTIN 4062406583286
    Herstellernummer 955440 S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanke Standsäule aus Stahlblech, doppelwandig mit beidseitiger Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

    Lackierung:

    Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

    Hinweis:

    Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955443955444. Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb