• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UNI Panel, Typ: L

Artikel-Nr.: 955440 L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Serie Panel
Höhe 2.165 mm
Breite 610 mm
Tiefe 440 mm
Tragfähigkeit 30 kg
Gewicht 45 kg
Produktart Lochwand Aufsteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955440 L
EAN / GTIN 4062406583309
Herstellernummer 955440 L

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Standsäule aus Stahlblech, doppelwandig mit beidseitiger Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955443955444. Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb