Anreißen und Sägen 8

Artikel-Nr.: 954895 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 10×20
    Breite 250 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 20
    Anzahl der Werkzeuge 8
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Gewicht 2,476 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954895 8
    EAN / GTIN 2050002004511

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954895: 1 St.
    EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. B: 1 St.
    HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 300×175: 1 St.
    HOLEX Winkelmesser Nr. 453000 Gr. 120×150: 1 St.
    PB Gerade Hartmetall-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
    HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab Nr. 461600 Gr. 300: 1 St.
    GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
    GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
    GARANT Handsägeblatt Nr. 582500 (1 VPE = 10 Stück): 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb