Rollbandmaß mit Sichtfenster, Bandlänge: 2,5m

Artikel-Nr.: 462201 2,5
Preis pro 1 Stück (5,44 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,30 € /Stk.
  • 55,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
834 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2,5 m
Bandbreite 8 mm
Gehäuse Länge 48 mm
Gehäuse Breite 15 mm
Gehäuse Höhe 48 mm
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Herstellernummer 462201 2,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
  • Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.
  • Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.
  • Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.
  • Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).
  • Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.

Kleinstes Bandmaß mit Sichtfenster für Innenmessung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb