Zangen-Sortiment vollisoliert 3

Artikel-Nr.: 954475 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×16

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 6×16
    Breite 150 mm
    Tiefe 400 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 16
    Anzahl der Werkzeuge 3
    Anzahl Werkzeuge 3
    Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
    Gewicht 0,771 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954475 3
    EAN / GTIN 4062406155803
    Herstellernummer 954475 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954475: 1 St.
    HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 701852 Gr. 180: 1 St.
    HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713351 Gr. 200: 1 St.
    HOLEX Seitenschneider Nr. 725351 Gr. 140: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb