Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand 40X28

Artikel-Nr.: 951972 40X28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Abrollrand Höhe 25 mm
Rillengummi-Stärke 3 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951972 40X28
EAN / GTIN 4062406773335
Herstellernummer 951972 40X28

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb