Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand 30X24

Artikel-Nr.: 951972 30X24
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 750 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 24
Abrollrand Höhe 25 mm
Rillengummi-Stärke 3 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951972 30X24
EAN / GTIN 4062406770297
Herstellernummer 951972 30X24

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb