easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm 8X10/1

Artikel-Nr.: 951251 8X10/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 50 mm
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951251 8X10/1
EAN / GTIN 4062406151669

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb