easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X8/1

Artikel-Nr.: 951251 2X8/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
604 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 50 mm
Breite 50 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 8
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951251 2X8/1
EAN / GTIN 4062406148560
Herstellernummer 951251 2X8/1

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 75 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb