• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig, Schubladen-Nutzbreite in G: 36

Artikel-Nr.: 951032 36
Setpreis 10 Stück (1,65 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 935 mm
Breite 22 mm
Produktart Abdeckung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951032 36
EAN / GTIN 4062406305024
Herstellernummer 951032 36
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchsichtige PVC-Abdeckung für Griffleisten.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb