PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig 20

Artikel-Nr.: 951032 20
Setpreis 10 Stück (1,02 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Nutzbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 538 mm
Breite 22 mm
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951032 20
EAN / GTIN 4062406305000
Herstellernummer 951032 20

Beschreibung

Ausführung:

Durchsichtige PVC-Abdeckung für Griffleisten.

Passend für:

Griffleisten der GridLine Schubladen.

Lieferumfang:

Set à 10 Stück.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb