Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 125/3

Artikel-Nr.: 950670 125/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 56×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 56×24
    Höhe 100 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 125 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 56
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
    passend für Schubladen Nutzbreite 1.400 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Gewicht 2,36 kg
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950670 125/3
    EAN / GTIN 4062406153878
    Herstellernummer 950670 125/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
    Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 56×24G.

    Passend für:

    Schubladen 56×24G.

    Inhalt:

    Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 125
    Schlitztrennleisten Nr. 951530: 4 × Gr. 125
    Steck-Trennwand 10G Nr. 951801: 6 × Gr. 125
    Steck-Trennwand 12G Nr. 951821: 3 × Gr. 125

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb