{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 56×24 | |
Höhe | 75 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 100 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 56 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 24 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 1.400 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 600 mm | |
Gewicht | 2,852 kg | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 950670 100/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153823 | |
Herstellernummer | 950670 100/1 |