• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schließanlagen-Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen: 1/100

Artikel-Nr.: 950072 1/100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hierarchieebenen / maximale Anzahl der Schließungen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzbereich HO-Schließsystem
Produktart Schließ-Steckeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Herstellernummer 238314 637790 0001

Beschreibung

Ausführung:

Schließanlagen-Steckeinsätze können anstatt der Standard-Steckeinsätze (Ho 001 − Ho 200) verwendet werden. Bei Neubestellung einer Schließanlage wird eine Sicherungskarte mitgeliefert.

Verwendung:

Maximal 100 verschiedene Schließungen möglich mit 1 übergeordneten Hierarchieebene, z. B. 1 Abteilung mit bis zu 100 Schließungen und darüber ein Hauptschlüssel.

Hinweis:

  • Schließanlagen sind maßgeschneiderte Sonderanfertigungen und bedürfen der Planung. Bei Erstellung einer Neuanlage muss ein komplett ausgefüllter und unterzeichneter Schließplan/ Planungsbogen vorgelegt werden.
  • Nach der Erstbestellung erhält der Kunde eine Sicherungskarte, diese ist ein Legitimationsnachweis. Eine Nachbestellung und Erweiterung der Schließanlage ist nur unter Vorlage einer Fotokopie der Sicherungskarte möglich.
  • Bei Nachbestellungen bitte unbedingt die Kennung der Anlage (4-Buchstabenfolge) angeben und bei Nr. 950072 Größe 3/300 und Größe 3/2000 die genaue Zuordnung der Steckeinsätze zu den gewünschten Gruppen / Hauptgruppen mitteilen. Bei Nr. 950074 bitte angeben ob Generalhauptschlüssel, Gruppenschlüssel oder Hauptgruppenschlüssel gewünscht werden.
  • Schließanlagen sind Sonderanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb