Ausführung:
Schließanlagen-Steckeinsätze können anstatt der Standard-Steckeinsätze (Ho 001 − Ho 200) verwendet werden. Bei Neubestellung einer Schließanlage wird eine Sicherungskarte mitgeliefert.
Verwendung:
Maximal 300 verschiedene Schließungen möglich mit bis zu 3 übergeordneten Hierarchieebenen, z.B. mehrere Gruppen / Abteilungen mit bis zu 300 Schließungen und darüber mehrere Gruppen-, Hauptgruppen- oder Generalhauptschlüssel. Planungsbogen erwünscht.
Hinweis:
- Schließanlagen sind maßgeschneiderte Sonderanfertigungen und bedürfen der Planung. Bei Erstellung einer Neuanlage muss ein komplett ausgefüllter und unterzeichneter Schließplan/ Planungsbogen vorgelegt werden.
- Nach der Erstbestellung erhält der Kunde eine Sicherungskarte, diese ist ein Legitimationsnachweis. Eine Nachbestellung und Erweiterung der Schließanlage ist nur unter Vorlage einer Fotokopie der Sicherungskarte möglich.
- Bei Nachbestellungen bitte unbedingt die Kennung der Anlage (4-Buchstabenfolge) angeben und bei Nr. 950072 Größe 3/300 und Größe 3/2000 die genaue Zuordnung der Steckeinsätze zu den gewünschten Gruppen / Hauptgruppen mitteilen. Bei Nr. 950074 bitte angeben ob Generalhauptschlüssel, Gruppenschlüssel oder Hauptgruppenschlüssel gewünscht werden.
- Schließanlagen sind Sonderanfertigungen und können nicht zurückgenommen werden!