Lock barrel with 2 keys 195

Artikel-Nr.: 950050 195
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Lock number Ho (3-digit) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Application range HO locking system
    Type of product Lock barrel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950050 195
    EAN / GTIN 2050002014503
    Herstellernummer 500601 637790 0001

    Beschreibung

    Version:

    Precision manufactured from solid brass, surface matt nickel-plated. Five-pin cylinder locks with brass pins ⌀ 2 mm.
    Available number range Ho 001 − 200.

    Version - image:

    Example for a cylinder shell.
    Lock barrel No. 950050.
    Disassembly tool no. 950070.

    Application:

    For quick conversion to specific lock numbers or as replacement lock.

    Suitable for:

    Workstations and storage equipment with locks, from construction year 07/2000.

    Supplied with:

    2 keys.

    Note:

    • For reasons of security, lock barrels No. 950050 are not available as a superset locking system (master key). Only master key systems satisfy these criteria. Lock barrels can be replaced only by using the disassembly tool No. 950070 together with the key which fits the lock barrel. When ordering lock barrels you should therefore always order the disassembly tool as well.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb