Ausführung:
Präzise gefertigt aus massivem Messing, Oberfläche matt vernickelt. Fünf gefederte Stiftzuhaltungen mit Messingstiften ⌀ 2 mm.
Lieferbarer Nummernkreis Ho 001 − 200.
Ausführung - Bild:
Beispiel für Zylinderhülse.
Steckeinsatz Nr.
950050.
Demontagewerkzeug Nr.
950070.
Aplicación:
Para adaptación rápida a números de llave o como cerradura de recambio.
Idóneo para:
Mobiliario industrial con cerraduras, a partir del año de fabricación 07 / 2000.
Volumen de suministro:
Incluye 2 llaves.
Nota:
- Por motivos de seguridad, los bombillos n.º 950050 no se suministran con las cerraduras de orden superior (llaves maestras). Solo los sistemas de cierre cumplen con estos criterios. El cambio de bombillos solo es posible con la herramienta de desmontaje n.º 950070 en combinación con la llave que se adapta al bombillo. En el pedido de bombillos solicitar también la herramienta de desmontaje.