• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sitzbank mit Schuhrost, freistehend Kunststoff 1500

Artikel-Nr.: 949821 1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 450 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 353 mm
Sitzlatten im Profil 60×30 mm
Anzahl Füße 4
Material Sitzlatten Kunststoff mit Stahlkern
Material Fuß 4-kant-Rohr-Konstruktion
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 15 kg
Produktart Sitzbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949821 1500
EAN / GTIN 4062406082727
Herstellernummer 949821 1500

Beschreibung

Ausführung:

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm. Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm). Schuhroste mit 5 Querstreben aus 4-kant-Rohr.
Sitzlatten aus hellgrauem Kunststoff mit Stahlkern.

Lackierung:

Stahlgestell schwarzgrau beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb