• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sitzbank mit Schuhrost, freistehend Kunststoff, Typ: 1000

Artikel-Nr.: 949821 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 450 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 353 mm
Sitzlatten im Profil 60×30 mm
Anzahl Füße 4
Material Sitzlatten Kunststoff mit Stahlkern
Material Fuß 4-kant-Rohr-Konstruktion
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 11,5 kg
Produktart Sitzbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949821 1000
EAN / GTIN 4062406082710
Herstellernummer 949821 1000
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm. Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm). Schuhroste mit 5 Querstreben aus 4-kant-Rohr.
Sitzlatten aus hellgrauem Kunststoff mit Stahlkern.

Lackierung:

Stahlgestell schwarzgrau beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb