• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, Sitzbank und DOM Stiftzylinderschloss 3

Artikel-Nr.: 949650 3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Türöffnungswinkel 110 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Höhe vorne 2.120 mm
    Höhe hinten 2.350 mm
    Breite 900 mm
    Tiefe 500 mm
    je Abteil Nutzbreite 240 mm
    je Abteil Nutztiefe 477 mm
    je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.270 mm
    je Hutablage Nutzhöhe 328 mm
    Fachboden Breite 298 mm
    Fachboden Tiefe 477 mm
    Sitzbank Höhe 450 mm
    Sitzbank Breite 900 mm
    Sitzbank Tiefe 315 mm
    Anzahl Abteile 3
    Gewicht 63 kg
    Produktart Garderobenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949650 3
    EAN / GTIN 4067263642923
    Herstellernummer 949650 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz, der das Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Die Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Sitzlatten der Sitzbank standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×30 mm, allseitig gehobelt und gerundet, klarlackiert.
    Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

    Norm:

    DIN 4547

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Sitzbankgestell schwarzgrau, beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb